Rulment cu role conice NTN 4T-46780, Diametrul exterior: 225.42 mm | Diametrul interior: 158.75 mm | Lățime: 39.688 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-46780

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-46780
Rubix:d420963
EAN:4547359670431
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior158.75 mm
Diametrul exterior225.42 mm
Lățime39.688 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-46780 NTN - NTN 4T-46780 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)225,425x225,425x39,688 mm
Logistic Greutate3642 g
Diametrul interior158.75 mm
Diametrul exterior225.42 mm
Lățime39.688 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r555000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr254000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.