Rulment cu role conice NTN 4T-56418/56650, Diametrul exterior: 165.1 mm | Diametrul interior: 106.362 mm | Lățime: 36.512 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-56418/56650

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-56418/56650
Rubix:d422260
EAN:4547359670752
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior106.362 mm
Diametrul exterior165.1 mm
Lățime36.512 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-56418/56650 NTN - NTN 4T-56418/56650 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)165,1x165,1x36,512 mm
Logistic Greutate2830 g
Diametrul interior106.362 mm
Diametrul exterior165.1 mm
Lățime36.512 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r315000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr191000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.