Rulment cu role conice NTN 4T-593X, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 88.9 mm | Lățime: 27 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-593X

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-593X
Rubix:d419774
EAN:4547359541502
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior88.9 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-593X NTN - NTN 4T-593X TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x27 mm
Logistic Greutate170 g
Diametrul interior88.9 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.