Rulment cu role conice NTN 4T-598A/592A, Diametrul exterior: 152.4 mm | Diametrul interior: 92.075 mm | Lățime: 39.688 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-598A/592A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-598A/592A
Rubix:d413390
EAN:4547359670851




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92.075 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 39.688 mm |
Detalii produs : 4T-598A/592A NTN - NTN 4T-598A/592A TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 152,4x152,4x39,688 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2670 g |
| Diametrul interior | 92.075 mm |
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 39.688 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 279000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere