Rulment cu role conice NTN 4T-644, Diametrul exterior: 130.175 mm | Diametrul interior: 71.438 mm | Lățime: 41.275 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-644
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-644
Rubix:d418876
EAN:4547359584486




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130.175 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-644 NTN - NTN 4T-644 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130,175x130,175x41,275 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1558 g |
| Diametrul interior | 71.438 mm |
| Diametrul exterior | 130.175 mm |
| Lățime | 41.275 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 262000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 194000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere