Rulment cu role conice NTN 4T-65390, Diametrul exterior: 79.5 mm | Diametrul interior: 49.212 mm | Lățime: 44.45 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-65390

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-65390
Rubix:d422117
EAN:4547359584608
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior49.212 mm
Diametrul exterior79.5 mm
Lățime44.45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-65390 NTN - NTN 4T-65390 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)114,3x114,3x44,45 mm
Logistic Greutate1362 g
Diametrul interior49.212 mm
Diametrul exterior79.5 mm
Lățime44.45 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r225000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr186000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.