Rulment cu role conice NTN 4T-758, Diametrul exterior: 120.5 mm | Diametrul interior: 85.725 mm | Lățime: 48.26 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-758
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-758
Rubix:d415219
EAN:4547359589399




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85.725 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.5 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-758 NTN - NTN 4T-758 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 159,995x159,995x48,26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2647 g |
| Diametrul interior | 85.725 mm |
| Diametrul exterior | 120.5 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 385000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere