Rulment cu role conice NTN 4T-74525, Diametrul exterior: 179 mm | Diametrul interior: 133.35 mm | Lățime: 47.625 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-74525

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-74525
Rubix:d414745
EAN:4547359589276
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior179 mm
Lățime47.625 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-74525 NTN - NTN 4T-74525 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)215x215x47,63 mm
Logistic Greutate4682 g
Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior179 mm
Lățime47.625 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r540000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.