Rulment cu role conice Timken 432B, Diametrul exterior: 95.25 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 22.225 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:432B
Rubix:d483944
Producator:100038495
EAN:0053893031828
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior95.25 mm
Lățime22.225 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 432B-20024 TIMKEN - TIMKEN 432B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)22,225x100,686x100,686 mm
Logistic Greutate415 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)103,632x103,632x34,544 mm
greutate ambalate415,5 g
Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior95.25 mm
Lățime22.225 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1 kg
Serietsf
Cușcăoțel
StandardISO/DIN; ABMA
Sarcină statică de bază, radială - C0r144000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr127000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.