Rulment cu role conice NTN 4T-JH415647/JH415610, Diametrul exterior: 145 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 51 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JH415647/JH415610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JH415647/JH415610
Rubix:d421856
EAN:4547359824155



Detalii produs : 4T-JH415647/JH415610 NTN - NTN 4T-JH415647/JH415610 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x145x51 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3835 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 51 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 410000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 287000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere