Rulment cu role conice NTN 4T-52401/52618, Diametrul exterior: 157.162 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 36.512 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-52401/52618
Rubix:d415476
EAN:4550253083177




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.162 mm |
| Lățime | 36.512 mm |
Detalii produs : 4T-52401/52618 NTN - NTN 4T-52401/52618 TAPERED ROLLER BEARING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.162 mm |
| Lățime | 36.512 mm |
| Greutate | 2410 kg |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 188000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere