Rulment cu role conice NTN 4T-95475, Diametrul exterior: 234.95 mm | Diametrul interior: 120.65 mm | Lățime: 63.5 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-95475
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-95475
Rubix:d415634
EAN:4547359591170




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 234.95 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-95475 NTN - NTN 4T-95475 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 234,95x234,95x63,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8618 g |
| Diametrul interior | 120.65 mm |
| Diametrul exterior | 234.95 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 825000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 525000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere