Rulment cu role conice NTN 4T-HH224334/HH224310, Diametrul exterior: 212.725 mm | Diametrul interior: 99.974 mm | Lățime: 66.675 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HH224334/HH224310

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-HH224334/HH224310
Rubix:d422267
EAN:4547359784091
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior99.974 mm
Diametrul exterior212.725 mm
Lățime66.675 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-HH224334/HH224310 NTN - NTN 4T-HH224334/HH224310 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)212,725x212,725x66,675 mm
Logistic Greutate11700 g
Diametrul interior99.974 mm
Diametrul exterior212.725 mm
Lățime66.675 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r810000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr575000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.