Rulment cu role conice NTN 4T-JHM522649/JHM522610, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 47 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JHM522649/JHM522610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-JHM522649/JHM522610
Rubix:d413975
EAN:4547359668551
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime47 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-JHM522649/JHM522610 NTN - NTN 4T-JHM522649/JHM522610 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)180x180x47 mm
Logistic Greutate4470 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime47 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r480000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.