Rulment cu role conice NTN 4T-JLM710910, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 103 mm | Lățime: 18.5 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-JLM710910
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-JLM710910
Rubix:d416328
EAN:4547359797749




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 103 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 18.5 mm |
Detalii produs : 4T-JLM710910 NTN - NTN 4T-JLM710910 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 105x105x18,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 260 g |
| Diametrul interior | 103 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 18.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere