Rulment cu role conice Timken 33287-90082, Diametrul exterior: 117.475 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 66.672 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:33287-90082
Rubix:d483827
EAN:0053893263335


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 117.475 mm |
| Lățime | 66.672 mm |
Detalii produs : 33287-90082 TIMKEN - TIMKEN 33287-90082 TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66,802x117,602x117,602 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2641 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 68,072x154,432x154,432 mm |
| Diametrul interior | 73.025 mm |
| Diametrul exterior | 117.475 mm |
| Lățime | 66.672 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 33000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 66.672 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 197000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere