Rulment cu role conice NTN 4T-LM501349/LM501314, Diametrul exterior: 73.431 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 21.43 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-LM501349/LM501314

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-LM501349/LM501314
Rubix:d416399
EAN:4547359650778
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime21.43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-LM501349/LM501314 NTN - NTN 4T-LM501349/LM501314 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate326 g
Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior73.431 mm
Lățime21.43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r69500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.