Rulment axial cu bile NTN 51232, Diametrul interior: 160 mm | Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 31 mm
NTN - Thrust Ball Bearing - 51200
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:51232
Rubix:d416488
EAN:4547359306866

Detalii produs : 51232 NTN - NTN 51232 THRUST BALL BEARING
Thrust ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x200x31 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6710 g |
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 51200 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 6.32 kg |
| Grosime | 51 mm |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Focă | open (no seals) |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 223000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere