Referințe
Dichtomatik:67198207
Rubix:d467828
Producator:67198207


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 106 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : 67198207 SIMRIT - 67198207 SIMRIT
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 106 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 4.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere