Inel-O Dichtomatik 67003513

O-Ring

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67003513
Rubix:d478003
Producator:67003513
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior72 mm
Diametrul secțiunii transversale3.53 mm
Materialnbr
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67003513 SIMRIT - SIMRIT BS ORING NTRILE70SH O-RING 0234,54X03,53 NBR 70


According to DIN ISO 3601, endless circular ring with a circular cross-section
O-rings NBR (70 Shore A) are the standard material with a wide range of applications for static pressures up to approx. 100 bar. Resistant to oils, lubricants and water (up to +80°C). Not resistant to fuels with a high aromatic content and glycol-based brake fluids.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9 g
Diametrul interior72 mm
Diametrul secțiunii transversale3.53 mm
Materialnbr
Duritatea malului A70 Shore
  • Disponibil – Data livrării la cerere