Referințe
Dichtomatik:67193122
Rubix:d396241
Producator:OR 17,04 3,53 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17.4 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | epdm |
Documente
Detalii produs : 67193122 DICHTOMATIK - 67193122 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17.4 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | epdm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere