Ochelari de protecție 3M S2015AFBLU
Ochelari de protecție 3M Solus 2000
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:S2015AFBLU
Rubix:d785882
Producator:7100218306
EAN:04054596775626

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : S2015AFBLU 3M - 3M S2015AFBLU BLUE SAFETY GLASSES
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ seria 2000 oferă protecție optimă, confort de durată și un design modern, fiind ideali pentru profesioniști. Aceștia combină ușurința și adaptabilitatea, cu opțiuni de lentile care se potrivesc diferitelor aplicații și brațe reglabile cu clichet pentru a se adapta fiecărui utilizator. Acești ochelari oferă performanțe îmbunătățite împotriva impacturilor, aburirii și zgârieturilor.
B Caracteristici:B
Concepute din policarbonat de înaltă rezistență, ochelarii Solus™ seria 2000 protejează eficient împotriva impacturilor, oferind în același timp o vizibilitate optimă datorită stratului anti-aburire Scotchgard™. Rama ergonomică garantează un confort personalizat, iar brațele reglabile cu clic permit o ajustare perfectă. Compatibile cu alte echipamente de protecție individuală, acestea sunt potrivite pentru medii industriale și solicitante. Anumite modele includ o garnitură detașabilă din spumă pentru a limita expunerea la praf și a maximiza confortul.
B B Specificații:B B
- Lentile din policarbonat rezistente la impact.
- Tratament anti-aburire Scotchgard™, eficient până la 25 de spălări cu apă.
- Filtrare UV de 99,9%.
- Brațe reglabile cu clichet pentru o ajustare optimă.
- Rămășiță ușoară pentru un confort prelungit.
- Compatibil cu căști și protecții auditive.
- Materiale: ramă și brațe din policarbonat, punte nazală și garnitură din TPR, șuruburi din oțel inoxidabil.
B B Standarde:B B
Aceste produse oferă protecție împotriva unei game largi de riscuri, cu impact de energie redusă (F) și temperaturi extreme cuprinse între -5 °C și +55 °C (T), în conformitate cu standardul EN 166. De asemenea, oferă protecție UV conform standardului EN 170 și îmbunătățesc nivelul de protecție împotriva aburirii și zgârieturilor datorită stratului de acoperire 3M™ Scotchgard™, certificat anti-zgârieturi (K) și anti-aburire (N) conform standardului EN 166.
B Informații despre marcă:3M este o marcă de prim rang, recunoscută pentru expertiza sa și gama largă de produse, de la echipamente de protecție individuală la soluții adezive și abrazive. Fie că este vorba de aplicații industriale, construcții sau sectorul sănătății, 3M oferă produse care combină inovația și calitatea, acoperind, de asemenea, nevoile în materie de curățenie, semnalizare și echipamente electrice.
B Caracteristici:B
Concepute din policarbonat de înaltă rezistență, ochelarii Solus™ seria 2000 protejează eficient împotriva impacturilor, oferind în același timp o vizibilitate optimă datorită stratului anti-aburire Scotchgard™. Rama ergonomică garantează un confort personalizat, iar brațele reglabile cu clic permit o ajustare perfectă. Compatibile cu alte echipamente de protecție individuală, acestea sunt potrivite pentru medii industriale și solicitante. Anumite modele includ o garnitură detașabilă din spumă pentru a limita expunerea la praf și a maximiza confortul.
B B Specificații:B B
- Lentile din policarbonat rezistente la impact.
- Tratament anti-aburire Scotchgard™, eficient până la 25 de spălări cu apă.
- Filtrare UV de 99,9%.
- Brațe reglabile cu clichet pentru o ajustare optimă.
- Rămășiță ușoară pentru un confort prelungit.
- Compatibil cu căști și protecții auditive.
- Materiale: ramă și brațe din policarbonat, punte nazală și garnitură din TPR, șuruburi din oțel inoxidabil.
B B Standarde:B B
Aceste produse oferă protecție împotriva unei game largi de riscuri, cu impact de energie redusă (F) și temperaturi extreme cuprinse între -5 °C și +55 °C (T), în conformitate cu standardul EN 166. De asemenea, oferă protecție UV conform standardului EN 170 și îmbunătățesc nivelul de protecție împotriva aburirii și zgârieturilor datorită stratului de acoperire 3M™ Scotchgard™, certificat anti-zgârieturi (K) și anti-aburire (N) conform standardului EN 166.
B Informații despre marcă:3M este o marcă de prim rang, recunoscută pentru expertiza sa și gama largă de produse, de la echipamente de protecție individuală la soluții adezive și abrazive. Fie că este vorba de aplicații industriale, construcții sau sectorul sănătății, 3M oferă produse care combină inovația și calitatea, acoperind, de asemenea, nevoile în materie de curățenie, semnalizare și echipamente electrice.
3M™ Solus™ Safety Reader Glasses 2000 Series are our stylish safety glasses which feature temple arms with an adjustable ratchet for a customised fit and different reader options.
Puncte forte
- Protecție fiabilă împotriva impacturilor și a stropirii.
- Acoperire anti-abur performantă.
- Design ergonomic pentru un confort prelungit.
- Filtrare UV ideală pentru mediile exterioare.
- Compatibile cu alte EPI.
- Materiale robuste pentru o durată de viață sporită.
- Design modern și profesional.
- Certificate conform standardelor europene.
- Ușoare și adaptate pentru utilizare intensivă.
- Acoperire anti-abur performantă.
- Design ergonomic pentru un confort prelungit.
- Filtrare UV ideală pentru mediile exterioare.
- Compatibile cu alte EPI.
- Materiale robuste pentru o durată de viață sporită.
- Design modern și profesional.
- Certificate conform standardelor europene.
- Ușoare și adaptate pentru utilizare intensivă.
Aplicații
Versatile, ochelarii Solus™ seria 2000 sunt potriviți pentru numeroase medii profesionale, precum industria alimentară, producția, metalurgia, construcțiile și laboratoarele. Sunt perfecți pentru:
- Industria petrolieră și a gazelor naturale.
- Transporturi și logistică.
- Armată și întreținere.
- Aplicații expuse riscului de aburire.
- Industria petrolieră și a gazelor naturale.
- Transporturi și logistică.
- Armată și întreținere.
- Aplicații expuse riscului de aburire.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | nu |
| Culoare | albastru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere