Ochelari de protecție GISS 848120

Ochelari G-WHITE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:848120
Rubix:140042
EAN:3660338090981
Glasses G-WHITE Eyepiece shade Un-coloured

rezumat tehnic

Acoperirea ochelariloranti-zgârieturi
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 848120 GISS - 848120 OCHELARI G-WHITE Eyepiece shade Un-coloured


Ochelarii de protecție G-WHITE ai mărcii GISS oferă un echilibru perfect între ușurință, confort și siguranță vizuală. Concepuți pentru a proteja eficient împotriva impacturilor și radiațiilor UV, aceștia răspund nevoilor profesioniștilor care lucrează în medii solicitante.

Caracteristici:
Ochelarii G-WHITE se disting prin designul lor ultra-învelitor, care asigură o protecție maximă a ochilor împotriva proiectărilor și șocurilor. Rama lor ușoară se adaptează tuturor tipurilor de față, reducând oboseala în cazul purtării îndelungate. Lentilele din policarbonat tratat anti-zgârieturi garantează o vedere clară și durabilă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Capacitatea lor de a filtra 99,9% din razele UV le face potrivite pentru utilizări îndelungate atât în interior, cât și în exterior. Puntea și brațele antiderapante asigură o fixare optimă, indiferent de situație, și sporesc senzația de confort.

Specificații:
• Acoperire lentile: anti-zgârieturi
• Material lentile: policarbonat
• Protecție împotriva razelor UV: filtrează 99,9% din spectru




































































































• Acoperire lentile: anti-zgârieturi
• Material lentile: policarbonat
• Protecție UV: filtrează 99,9% din spectru
• Tip de protecție: impacturi la 45 m/s
• Design: ultra-învelitor și ușor
• Greutate: 25 g
• Punte și brațe antiderapante

Standarde:
Acest produs este conform cu cerințele următoarelor standarde:
• EN 166: Cerințe generale pentru protecția individuală a ochilor.
• EN 170: Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete (versiuni incolore).
• EN 172: Filtre de protecție solară pentru uz industrial (versiune fumurată).

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene. GISS se distinge, de asemenea, prin soluțiile sale inovatoare, precum măștile de unică folosință confortabile și ochelarii de protecție prevăzuți cu tratament anti-zgârieturi și anti-aburire, contribuind la protecția și bunăstarea utilizatorilor.

Puncte forte

• Protecție împotriva impacturilor
• Filtrează 99,9% din razele UV pentru o protecție optimă a vederii
• Design ultra-ușor pentru o purtare îndelungată fără disconfort
• Lentilă din policarbonat tratată anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
• Punte și brațe antiderapante pentru o fixare perfectă
• Design învelitor care oferă un câmp vizual extins

Aplicații

Aceste ochelari de protecție sunt potriviți pentru o gamă largă de activități profesionale care necesită o protecție oculară fiabilă. Sunt deosebit de potriviți pentru lucrări mecanice precum strunjirea, frezarea sau șlefuirea. Pot fi folosiți în lucrări de întreținere, în laboratoare, precum și în industria agroalimentară.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelariloranti-zgârieturi
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabilenu
Culoareincolor
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Umbra ocularului