Ochelari de protecție 3M S2007SGAF-BGR

Ochelari de protecție 3M Solus 2000

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:S2007SGAF-BGR
Rubix:d785881
Producator:7100208815
EAN:4054596732988
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : S2007SGAF-BGR 3M - 3M S2007SGAF-BGR GREY/BLUE-GREEN SAFETY GLASSES


Seria 3M Solus 2000 este echipată cu brațe reglabile cu clichet, oferind purtătorului posibilitatea de a adapta ochelarii la trăsăturile feței, o caracteristică unică în gama noastră Solus. Puteți alege dintre diferite opțiuni de acoperire a lentilelor, inclusiv acoperirea anti-aburire 3M Scotchgard, precum și mai multe culori de lentile și caracteristici precum o garnitură din spumă detașabilă pentru a crea cea mai bună soluție de ochelari de protecție.

Caracteristici
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt dotați cu lentile optice de clasa 1, perfecte pentru utilizare îndelungată. Prezintă o ramă semi-închisă, disponibilă în culorile gri/roșu, gri/albastru-verde și albastru/gri. Ramele reglabile cu clichet permit utilizatorului să ajusteze ochelarii în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor. În plus, lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB. Sunt disponibile și modele cu strat anti-zgârieturi.

Specificații
Ochelarii Solus 2000 sunt concepuți pentru a oferi protecție împotriva unei game largi de riscuri, cu rezistență la impact de joasă energie la temperaturi extreme cuprinse între -5 °C și +55 °C. De asemenea, protejează împotriva razelor UV și a strălucirii solare, în conformitate cu standardele europene. Sunt disponibile diferite tipuri de lentile pentru diverse aplicații.

Standarde
Ochelarii de protecție 3M Solus 2000 sunt testați conform standardului EN 166:2001. Aceștia îndeplinesc cerințele de protecție împotriva zgârieturilor K și de protecție împotriva aburirii N pentru modelele respective.

Instrucțiuni de utilizare
- Reglați brațele cu clichet pentru o potrivire confortabilă.
- Asigurați-vă că lentilele sunt curate înainte de utilizare.
- Evitați modificarea sau alterarea ochelarilor de protecție.
- Utilizați-le numai pentru riscurile specificate în documentație.

Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
3M™ Solus™ Safety Glasses 2000 Series are our stylish safety glasses which feature temple arms with an adjustable ratchet for a customised fit. The polycarbonate lens is available with anti-scratch and anti-fog coatings for increased durability and improved vision. Available in a range of temple arm colours and lens options.

Puncte forte

- Lentile optice de înaltă calitate pentru un confort prelungit
- Ramă ușoară și reglabilă pentru o ajustare personalizată
- Protecție împotriva razelor UVA și UVB
- Acoperire anti-aburire și anti-zgârieturi 3M Scotchgard pentru o vizibilitate clară la anumite modele
- Disponibilitatea lentilelor de citit la anumite modele

Aplicații

Ochelarii Solus 2000 sunt potriviți pentru o varietate de aplicații, inclusiv în industria alimentară, producție, metalurgie, armată, construcții, industria petrolieră și a gazelor, transporturi și lucrări în care formarea aburului poate fi o problemă.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabileda
Culoaregri
Material de ramurăplastic
Material de bazăplastic
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Umbra ocularului