Ochelari de protecție 3M 7100209252
Ochelari SF3701XSGAF-BLU-EU SECUREFIT 500 ALBASTRU
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:7100209252
Rubix:d785887
Producator:7100209252
EAN:4054596731936

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : SF3701SGAF-BLU-EU 3M - 3M SF3701SGAF-BLU-EU SECUREFIT 3700 SERIES BLUE TEMPLE
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ 3700 OTG răspund cerințelor profesioniștilor care caută o protecție optimă și un confort de lungă durată. Având un design adaptat ochelarilor de vedere, aceștia încorporează tehnologii avansate, precum brațele cu distribuție a presiunii și acoperiri performante, pentru a garanta o utilizare fiabilă în medii solicitante. Ușoare și funcționale, acestea asigură o protecție superioară, păstrând în același timp confortul utilizatorului.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție se disting prin designul lor simplu și ergonomic. Datorită tehnologiei brațelor cu distribuție a presiunii, acestea oferă o distribuție echilibrată a punctelor de contact în jurul urechilor, evitând astfel punctele de presiune incomode. Ramele cu clichet reglabile permit ajustarea ochelarilor pentru o fixare adaptată fiecărui tip de față. Acoperirea anti-aburire 3M™ Scotchgard™ garantează o vizibilitate optimă în condiții de lucru dificile, în timp ce lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB.
Specificații:
- Material lentile: policarbonat incolor
- Material brațe: TPR (cauciuc termoplastic)
- Acoperire: anti-aburire Scotchgard™ (K și N), anti-zgârieturi
- Greutate: 48 g
- Culoarea ramei: albastru
- Compatibilitate: ochelari de protecție adaptați la diverse forme ale feței
- Protecție UV: 99,9% din razele UVA și UVB
Standardele:
Conforme cu standardele europene EN 166, aceste ochelari oferă o protecție fiabilă împotriva impacturilor cu energie redusă (F) și rezistă la temperaturi extreme de la -5 la +55 °C (T). De asemenea, respectă cerințele standardelor EN 170 privind protecția UV. Fiecare model este marcat CE și a fost testat pentru a garanta o performanță optimă în medii variate.
Informații despre marcă:
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale și diversitatea produselor care răspund diverselor nevoi profesionale. De la siguranța de zi cu zi la aplicații specializate în industria auto și transporturi, trecând prin soluții de comunicare vizuală și produse pentru construcții, 3M investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții inovatoare și adaptate.
Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție se disting prin designul lor simplu și ergonomic. Datorită tehnologiei brațelor cu distribuție a presiunii, acestea oferă o distribuție echilibrată a punctelor de contact în jurul urechilor, evitând astfel punctele de presiune incomode. Ramele cu clichet reglabile permit ajustarea ochelarilor pentru o fixare adaptată fiecărui tip de față. Acoperirea anti-aburire 3M™ Scotchgard™ garantează o vizibilitate optimă în condiții de lucru dificile, în timp ce lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB.
Specificații:
- Material lentile: policarbonat incolor
- Material brațe: TPR (cauciuc termoplastic)
- Acoperire: anti-aburire Scotchgard™ (K și N), anti-zgârieturi
- Greutate: 48 g
- Culoarea ramei: albastru
- Compatibilitate: ochelari de protecție adaptați la diverse forme ale feței
- Protecție UV: 99,9% din razele UVA și UVB
Standardele:
Conforme cu standardele europene EN 166, aceste ochelari oferă o protecție fiabilă împotriva impacturilor cu energie redusă (F) și rezistă la temperaturi extreme de la -5 la +55 °C (T). De asemenea, respectă cerințele standardelor EN 170 privind protecția UV. Fiecare model este marcat CE și a fost testat pentru a garanta o performanță optimă în medii variate.
Informații despre marcă:
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale și diversitatea produselor care răspund diverselor nevoi profesionale. De la siguranța de zi cu zi la aplicații specializate în industria auto și transporturi, trecând prin soluții de comunicare vizuală și produse pentru construcții, 3M investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții inovatoare și adaptate.
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700 Series are our safety overspectacles designed for people with prescription glasses. They feature adjustable ratchet temples with Pressure Diffusion Temple (PDT) technology to ensure a close fit and a soft touch nosepiece to help provide comfort. The polycarbonate lens is available with 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog and anti-scratch coatings for increased durability and improved vision. Available in a range of frame and lens colours.
Puncte forte
- Confort durabil: brațe cu distribuție a presiunii pentru o repartizare uniformă a greutății.
- Adaptabilitate: brațe reglabile pentru o ajustare personalizată.
- Protecție optimă: lentile din policarbonat care oferă o rezistență excelentă la impact.
- Vizibilitate îmbunătățită: strat anti-aburire Scotchgard™ rezistent la zgârieturi.
- Versatilitate: compatibil cu diverse aplicații industriale.
- Greutate redusă: design simplificat, cântărind doar 48 g.
- Adaptabilitate: brațe reglabile pentru o ajustare personalizată.
- Protecție optimă: lentile din policarbonat care oferă o rezistență excelentă la impact.
- Vizibilitate îmbunătățită: strat anti-aburire Scotchgard™ rezistent la zgârieturi.
- Versatilitate: compatibil cu diverse aplicații industriale.
- Greutate redusă: design simplificat, cântărind doar 48 g.
Aplicații
- Abator
- Agricultură
- Asamblare
- Automobile
- Aviație
- Curățenie
- Construcții
- Demolare
- Foraj
- Întreținerea șantierelor
- Producția de alimente și băuturi
- Silvicultură
- Sectorul manufacturier
- Laboratoare
- Forțele de ordine
- Utilaje
- Prelucrare
- Zidărie
- Prelucrarea metalelor
- Exploatare minieră
- Petrol și gaze
- Vopsitorie
- Produse farmaceutice
- Eșantionare/turnare
- Metale primare
- Controlul calității
- Canalizare
- Construcția de drumuri
- Tăiere
- Transport
- Operațiuni de depozitare
- Agricultură
- Asamblare
- Automobile
- Aviație
- Curățenie
- Construcții
- Demolare
- Foraj
- Întreținerea șantierelor
- Producția de alimente și băuturi
- Silvicultură
- Sectorul manufacturier
- Laboratoare
- Forțele de ordine
- Utilaje
- Prelucrare
- Zidărie
- Prelucrarea metalelor
- Exploatare minieră
- Petrol și gaze
- Vopsitorie
- Produse farmaceutice
- Eșantionare/turnare
- Metale primare
- Controlul calității
- Canalizare
- Construcția de drumuri
- Tăiere
- Transport
- Operațiuni de depozitare
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | albastru |
| Material de ramură | plastic |
| Material de bază | policarbonat |
| Tip | supraglase |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere