Filtru de aer comprimat IMI Norgren F64L-4GN-AR0
Oil Vapour removal filter
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F64L-4GN-AR0
Rubix:d511266
Producator:F64L-4GN-AR0

Detalii produs : F64L-4GN-AR0 NORGREN - NORGREN F64L-4GN-AR0 OIL REMOVAL FILTER OLYMPIAN
High-Performance Compressed Air Filter G1/2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
| Tip | parallel (g) |
| Debitul volumului | 978 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0.3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 65 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere