Filtru reductor IMI Norgren B68G-NNK-MR3-RLN
Olympian Plus filter/regulator, G1, 0.4-8 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:B68G-NNK-MR3-RLN
Rubix:d531913
Producator:B68G-NNK-MR3-RLN

Documente
Detalii produs : B68G-NNK-MR3-RLN NORGREN - NORGREN B68G-NNK-MR3-RLN FILTER REGULATOR OLYMPIAN
Filter regulator 40 My 0.4-8 module
High efficiency water removal
Good regulation characteristics
Non-rising adjusting knob has snap-action lock
High efficiency water removal
Good regulation characteristics
Non-rising adjusting knob has snap-action lock
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | without clamp |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Dimensiunea corpului | 190 mm |
| Debitul volumului | 14400 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere