Curea de transmisie HTD Optibelt 8MHP 20 GLASS
OMEGA HP LINEAR (Glass fibre) 8MHP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:8MHP 20 GLASS
Rubix:d424969
Producator:1564088
EAN:4014486362077

Detalii produs : 8MHP 20 GLASS OPTIBELT - 8MHP 20 GLASS OPTIBELT
Optibelt OMEGA HP linear timing belts come with a glass fibre tension cord and are manufactured from sleeves using the spiral cut method.
Open-Ended Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 113 g |
|---|---|
| Profil | 8mhp |
| Lungime primitivă | 1000 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cloroprenă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 125 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
