Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131201
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131201
Rubix:d468284
Producator:OMS-MR 10 X 17,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24131201 SIMRIT - 24131201 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

