Referințe
Dichtomatik:24332956
Rubix:d373258
Producator:24332956
Documente
Detalii produs : 24332956 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 24332956 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

