Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24131172
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24131172
Rubix:d477263
Producator:24131172
Documente
Detalii produs : 24131172 SIMRIT - 24131172 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

