Referințe
Dichtomatik:67068153
Rubix:d353370
Producator:S 60 x 70 x 13 x 12 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67068153 DICHTOMATIK - 67068153 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
