Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24307459
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24307459
Rubix:d462450
Producator:OMS-MR 15,80 X 23,10 X 3 X 3,60 PTFE B602
Documente
Detalii produs : 24307459 SIMRIT - 24307459 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.1 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

