Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24096137
OMEGA OMS-S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24096137
Rubix:d466511
Producator:OMS-S 80 X 100 X 9,40 X 10 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24096137 SIMRIT - 24096137 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Înălțime | 9.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

