Distribuitoare - Regulator de debit Festo VFOE-LE-T-R14-Q8

One-Way Flow Control Valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Festo:VFOE-LE-T-R14-Q8
Rubix:d770767
Producator:8068738
EAN:4052568454470
brand logo

Detalii produs : VFOE-LE-T-R14-Q8 FESTO - FESTO 8068738 ONE-WAY FLOW CONTROL VALVE VFOE-LE-T-R14-Q8


Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.

Informații tehnice


atribute
Curge30000 l/h
Presiune maximă a serviciului10 bar
Serievfoe-le
Temperatura maximă60 °C
Temperatura minimă-10 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere