Referințe
Optibelt:O-PKR 25 PKR 0 STANDARD
Rubix:d427177
Producator:1626931
EAN:4014486038354

Detalii produs : O-PKR 25 PKR 0 STANDARD OPTIBELT - O-PKR 25 PKR 0 STANDARD OPTIBELT
Finite V-belts according to DIN 2216, with support
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Înălțime | 18 mm |
| Serie | pkr 0 standard |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Grosime | 2 mm |
| Culoare | maro |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
