Curea plată Optibelt HF 1600 15

OPTIMAX HF 1401-1600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1600 15
Rubix:d443743
Producator:1614809
EAN:4014486161373
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1600 mm
Lățimea centurii15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1600 15 OPTIBELT - HF 1600 15 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1600 mm
Lățimea centurii15 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere