Curea plată Optibelt HF 1660 80

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1660 80
Rubix:d426430
Producator:1814754
EAN:4014486162240
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1660 mm
Lățimea centurii80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1660 80 OPTIBELT - HF 1660 80 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1660 mm
Lățimea centurii80 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere