Curea plată Optibelt HF 3000 100

OPTIMAX HF 2801-3000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 3000 100
Rubix:d426263
Producator:1882645
EAN:4014486179231
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară3000 mm
Lățimea centurii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 3000 100 OPTIBELT - HF 3000 100 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară3000 mm
Lățimea centurii100 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere