Curea plată Optibelt HF 1710 25

OPTIMAX HF 1601-1800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1710 25
Rubix:d432440
Producator:1904968
EAN:4014486162769
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1710 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1710 25 OPTIBELT - HF 1710 25 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1710 mm
Lățimea centurii25 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere