Curea plată Optibelt HF 1920 100

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1920 100
Rubix:d447486
Producator:1513521
EAN:4014486165456
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1920 mm
Lățimea centurii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1920 100 OPTIBELT - HF 1920 100 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1920 mm
Lățimea centurii100 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere