Curea plată Optibelt HF 1840 40

OPTIMAX HF 1801-2000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 1840 40
Rubix:d428617
Producator:1685986
EAN:4014486164480
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară1840 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 1840 40 OPTIBELT - HF 1840 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară1840 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere