Curea plată Optibelt HF 2090 15

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2090 15
Rubix:d418674
Producator:1856705
EAN:4014486168747
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2090 mm
Lățimea centurii15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2090 15 OPTIBELT - HF 2090 15 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2090 mm
Lățimea centurii15 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere