Curea plată Optibelt HF 2140 50

OPTIMAX HF 2001-2200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2140 50
Rubix:d437429
Producator:1834853
EAN:4014486169539
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2140 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2140 50 OPTIBELT - HF 2140 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2140 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere