Curea plată Optibelt HF 2370 60

OPTIMAX HF 2201-2400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2370 60
Rubix:d435989
Producator:1950653
EAN:4014486171631
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2370 mm
Lățimea centurii60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2370 60 OPTIBELT - HF 2370 60 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2370 mm
Lățimea centurii60 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere