Curea plată Optibelt HF 2450 40

OPTIMAX HF 2401-2600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2450 40
Rubix:d427226
Producator:1954209
EAN:4014486172263
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2450 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2450 40 OPTIBELT - HF 2450 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2450 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere