Curea plată Optibelt HF 2650 50

OPTIMAX HF 2601-2800

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2650 50
Rubix:d430510
Producator:1977188
EAN:4014486173277
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2650 mm
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2650 50 OPTIBELT - HF 2650 50 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2650 mm
Lățimea centurii50 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere