Curea plată Optibelt HF 3100 40

OPTIMAX HF 3001-3200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 3100 40
Rubix:d425330
Producator:1802755
EAN:4014486179439
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară3100 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 3100 40 OPTIBELT - HF 3100 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară3100 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere