Curea plată Optibelt HF 400 70

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 400 70
Rubix:d434242
Producator:1865015
EAN:4014486116908
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară400 mm
Lățimea centurii70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 400 70 OPTIBELT - HF 400 70 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară400 mm
Lățimea centurii70 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere