Curea plată Optibelt HF 420 35

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 420 35
Rubix:d451369
Producator:1532296
EAN:4014486117127
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară420 mm
Lățimea centurii35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 420 35 OPTIBELT - HF 420 35 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară420 mm
Lățimea centurii35 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere